Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-394260-BUNDLE Herst.-Nr.: 394260-BUNDLE EAN/GTIN: 4000146034897 |
| |
|
| | |
| 1/2 Zoll Reifenwechsel-Bundle, 14-teilig Inhalt: Drehmomentschluessel-Set_394260 1/2 Zoll Tiefe Schlag Stecknuss Satz_3082- Mechanischer Einweg-Drehmomentschlüssel (Uhrzeigersinn)
- Extrem robust und langlebig
- Hohe Anwendungssicherheit
- Hör- & fühlbare automatische Kurzwegauslösung
- Inkl. Kalibrierungszertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003
- Leichtgängiger Einstellring am Griff
- Mit Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
- Rutschhemmender, ergonomischer Handgriff
- Sicherungsknopf zum Sperren des leichtgängigen Einstellrings
- Drehmomentschlüssel-Set TORQUE-PROFI 12,5 / 1/2 Zoll Einweg 11-tlg. 40 - 200 Nm
- Schlag-Steckschlüssel-Satz für Leichtmetallfelgen metrisch 12,5 [1/2 Zoll]
Inhalt:1 Drehmomentschlüssel TORQUE-PROFI 12,5 [1/2 Zoll] (394240) 6 Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2 Zoll] 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm 4 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-6kant-Schrauben 12,5 [1/2 Zoll] 6 - 8 - 10 - 12 mm 3 Tiefe Schlag-Steckschlüssel-Einsätze für Leichtmetallfelgen 12,5 [1/2 Zoll] 17 (blau) - 19 (gelb) - 21 mm (rot) (3082) Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Diverse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüsselsatz, Drehmometer Satz, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Radschraube KFZ, kraftsteckschlüsseleinsatz innensechskant, 1/2, Zoll, Reifenwechsel-Bundle,, 14-teilig Inhalt: Drehmomentschluessel-Set_394260 1/2, Tiefe, Schlag, Stecknuss, Satz_3082 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 135,66* | € 167,21* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,01* | € 209,54* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,18* | € 210,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|