Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-141300 Herst.-Nr.: 141300 EAN/GTIN: 4000146141304 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 13,0 mmDer Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze - Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
- Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment
- Hohe Bruchsicherheit
- Lange Standzeit
- Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen
- Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n d.13mm, din 338 typ n, din 338, Spiralbohrer, HSS-G, DIN, 338, Typ, N, TURBO 13,0, mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 7,74* | € 10,02* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 8,03* | € 10,37* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 7,80* | € 10,64* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 8,26* | € 10,68* | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 8,27* | € 11,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|