Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 13,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 13,0 mm
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 13,0 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-141300
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     141300
EAN/GTIN:
     4000146141304
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 13,0 mm
Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze
Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze
  • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
  • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Lange Standzeit
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen
  • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend
Weitere Informationen:
Material:
Material
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Aufnahmeschaft:
Aufnahmeschaft
Ausspitzung:
Ausspitzung
Ø:
Ø mm
Kernanstieg:
Kernanstieg
Kerndicke:
Kerndicke
L2:
L2 mm
Norm(en):
Norm(en)
Nutenform:
Nutenform
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)
Spitzenanschliff:
Spitzenanschliff
Spitzenwinkel:
Spitzenwinkel
Toleranz:
Toleranz
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
Übrige Konstruktionsmerkmale nach
Verwendung:
Verwendung
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n d.13mm, din 338 typ n, din 338, Spiralbohrer, HSS-G, DIN, 338, Typ, N, TURBO 13,0, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 9,93*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,01*
€ 10,28*
5
€ 4,90*
ab € 7,83*
€ 10,56*
Lager 1498
10
5
€ 5,50*
ab € 8,26*
€ 10,59*
4 Tage
10
5
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.