| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-125062 Herst.-Nr.: 125062 EAN/GTIN: 4000146007990 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer DIN 338 HSS-G Typ SN 6,2 mmModerner Bohrer für moderne Baustoffe Ideal zum Freihandbohren - Geringe Reibung in der Bohrung
- Hohe Stabilität durch 2-stufigen Kernanstieg
- Kein Ankörnen erforderlich
- Optimierte Fasenbreite - geringe Erwärmung des Bohrers
- Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment
- Schnelles und leichtes Bohren direkt ins volle Material
- Universeller, sehr stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen in normal zerspanbaren Werkstoffen
- Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1.000 N/mm² Duroplaste wie z. B. Bakelit, Pertinax, Resopal, Thermoplaste wie z. B. PA, PE, PP, PVC, NE-Metalle, Aluminium, Kupfer und Messing
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 projahn, din 338, din 338 6,2mm, Spiralbohrer, DIN, 338, HSS-G, Typ, SN 6,2, mm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,30* | € 3,08* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,31* | € 3,09* | | | | Lager 2478 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,30* | € 3,32* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,68* | € 3,52* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,45* | ab € 4,32* | € 5,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 66,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|