Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 HSS-G Typ SN 6,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338 HSS-G Typ SN 6,2 mm
Spiralbohrer DIN 338 HSS-G Typ SN 6,2 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-125062
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     125062
EAN/GTIN:
     4000146007990
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338 HSS-G Typ SN 6,2 mm
Moderner Bohrer für moderne Baustoffe
Ideal zum Freihandbohren
  • Geringe Reibung in der Bohrung
  • Hohe Stabilität durch 2-stufigen Kernanstieg
  • Kein Ankörnen erforderlich
  • Optimierte Fasenbreite - geringe Erwärmung des Bohrers
  • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment
  • Schnelles und leichtes Bohren direkt ins volle Material
  • Universeller, sehr stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen in normal zerspanbaren Werkstoffen
  • Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1.000 N/mm² Duroplaste wie z. B. Bakelit, Pertinax, Resopal, Thermoplaste wie z. B. PA, PE, PP, PVC, NE-Metalle, Aluminium, Kupfer und Messing
Weitere Informationen:
Material:
Material
Aufnahmeschaft:
Aufnahmeschaft
Ausspitzung:
Ausspitzung
Ø:
Ø mm
Kernanstieg:
Kernanstieg
Kerndicke:
Kerndicke
L2:
L2 mm
Norm(en):
Norm(en)
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)
Spitzenanschliff:
Spitzenanschliff
Spitzenwinkel:
Spitzenwinkel
Toleranz:
Toleranz
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
Übrige Konstruktionsmerkmale nach
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 projahn, din 338, din 338 6,2mm, Spiralbohrer, DIN, 338, HSS-G, Typ, SN 6,2, mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,08*
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,31*
€ 3,09*
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,32*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,52*
1 Tag
20
10
€ 6,45*
ab € 4,32*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.