Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713830-601578000 Herst.-Nr.: 601578000 EAN/GTIN: 4007430246202 |
| |
|
| | |
| LVLP (Low Volume Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 73%. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei sehr geringem Luftverbrauch Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl Einfach zu reinigen, für höchste Präzision und Lebensdauer Düsensatz aus Edelstahl, geeignet für die Verwendung mit wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien
Lieferumfang EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4\\\", Kunststoff-Fließbecher 0,6 l, Reinigungsbürste, Montageschlüssel, Filter, Düse Ø 1,3 mm Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 1,6 bar |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 148,80* | € 185,43* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,96* | € 188,57* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,64* | € 189,57* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,03* | € 190,77* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,17* | € 204,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|