Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP 600 LVLP * Farbspritzpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FSP 600 LVLP * Farbspritzpistole
FSP 600 LVLP * Farbspritzpistole
FSP 600 LVLP * Farbspritzpistole
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007430246202
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601578000
EAN/GTIN:
     4007430246202
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
metabo farbspritzpistole
farbspritzpistole
LVLP (Low Volume Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 73%. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei sehr geringem Luftverbrauch
Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
Einfach zu reinigen, für höchste Präzision und Lebensdauer
Düsensatz aus Edelstahl, geeignet für die Verwendung mit wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien


EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Kunststoff-Fließbecher 0,6 l, Reinigungsbürste, Montageschlüssel, Filter, Düse Ø 1,3 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.7 kg
Luftbedarf:
136 l/min
Arbeitsdruck:
1.6 bar
Länge Verpackung:
160.000 mm
Breite Verpackung:
310.000 mm
Höhe Verpackung:
50.000 mm
Bruttogewicht:
1.160 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,26*
€ 183,58*
€ 4,90*
ab € 152,23*
€ 190,38*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,86*
€ 191,39*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,40*
€ 192,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,57*
€ 198,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.