Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistole FSP 600 LVLP (601578000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601578000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601578000
EAN/GTIN:
     4007430246202
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
metabo farbspritzpistole
farbspritzpistole
LVLP (Low Volume Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 73%. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei sehr geringem Luftverbrauch
Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
Einfach zu reinigen, für höchste Präzision und Lebensdauer
Düsensatz aus Edelstahl, geeignet für die Verwendung mit wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Kunststoff-Fließbecher 0,6 l, Filter, Düse Ø 1,3 mm, Reinigungsbürste, Montageschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Kunststoff-Fließbecher 0,6 l | Filter | Düse Ø 1,3 mm | Reinigungsbürste | Montageschlüssel
Produktbeschreibung:
LVLP (Low Volume Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 73%. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei sehr geringem Luftverbrauch | Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl | Einfach zu reinigen, für höchste Präzision und Lebensdauer | Düsensatz aus Edelstahl, geeignet für die Verwendung mit wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien
Arbeitsdruck:
1.6 bar
Luftbedarf:
136 l/min
Gewicht:
0.7 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
23.500 cm
Breite (Verpackung):
17.000 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
1.215 kg
BAA059001:
601578000 ; statistische Warennummer: 84242000000 ; Ursprungsland: TW ; Länge (Verpackung): 23.500 cm; Breite (Verpackung): 17.000 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 1.215 kg; AAA002f001: 1200 ; AAA040f001: 800 ; AAA031f001: 1050 ; AAA003f001: 0.7
BAA271001:
4007430246202
BAA002001:
FSP 600 LVLP
Weitere Suchbegriffe: Sprühpistole, Druckluft, Druckluft-Farbspritzpistole
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.