Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladeschrank (BxTxH) 1205x585x1790mm 3x4 Fächer Typ D R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-1713716-98.410.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.410.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Fächer-Schrank
Bezeichnung: Akku-Ladeschrank, Breite mm: 1205, Tiefe mm: 585, Höhe mm: 1790, Schliessung: Zylinderschloss, Anzahl Fächer nebeneinander: 3, Anzahl Fächer übereinander: 4, Fachbreite mm: 400, Lichte Fachbreite mm: 340, Fachhöhe mm: 400, Lichte Fachhöhe mm: 380, Typ: D / Schuko, Modul pro Fach: 2 x 230 V, Ausführung: mit Sockel, 150 mm, Türart: Fachtüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: rechts angeschlagen, gewölbt, Türausführung: Lüftungsschlitze oben und unten, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.221,86*
€ 2.353,76*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.224,62*
€ 2.353,76*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.237,76*
€ 2.353,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.279,95*
€ 2.399,31*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.286,82*
€ 2.410,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.410,46*
€ 2.868,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.378,71*
€ 2.830,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.378,70*
€ 2.830,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.322,40*
€ 2.763,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.322,39*
€ 2.763,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.294,35*
€ 2.730,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.294,34*
€ 2.730,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.286,82*
€ 2.721,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
803841.0000
ab € 99,14*
Zubehör
k.A.
286765
ab € 131,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.