Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladeschrank (BxTxH) 1205x585x1790mm 3x4 Fächer Typ D R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 7035,3x4 Fächer 2x230V je Fach
Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 7035,3x4 Fächer 2x230V je Fach
Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 7035,3x4 Fächer 2x230V je Fach
Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 7035,3x4 Fächer 2x230V je Fach
Artikel-Nr.:
     1498-13716-98.410.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.410.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Fächer-Schrank
Bezeichnung: Akku-Ladeschrank, Breite mm: 1205, Tiefe mm: 585, Höhe mm: 1790, Schliessung: Zylinderschloss, Anzahl Fächer nebeneinander: 3, Anzahl Fächer übereinander: 4, Fachbreite mm: 400, Lichte Fachbreite mm: 340, Fachhöhe mm: 400, Lichte Fachhöhe mm: 380, Typ: D / Schuko, Modul pro Fach: 2 x 230 V, Ausführung: mit Sockel, 150 mm, Türart: Fachtüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: rechts angeschlagen, gewölbt, Türausführung: Lüftungsschlitze oben und unten, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
1205
Tiefe mm:
585
Höhe mm:
1790
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.225,91*
€ 2.360,22*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.225,71*
€ 2.360,22*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.225,33*
€ 2.360,23*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.285,25*
€ 2.405,85*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.295,80*
€ 2.417,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.405,85*
€ 2.862,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.392,77*
€ 2.847,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.330,18*
€ 2.772,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.295,13*
€ 2.731,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.285,25*
€ 2.719,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
803841.0000
ab € 100,75*
Zubehör
k.A.
286765
ab € 132,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.