| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A100103133030001 Herst.-Nr.: A100103133030001 EAN/GTIN: 4027497001224 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fräser HFAS Zylinderform für Edelstahl/Stahl 3x13 mm Schaft 3 mm | stirnverzahnt Verz. 3 Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 40 Schaftlänge mm 30 Schneidrichtung Rechtsschneidend Spanwinkel ( γs1 ) Grad -11 Stirnverzahnungsart Normalverzahnt = Umfangszähnezahl Werkzeugaufnahme Schaft |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform schaft 3mm, frässtift zylinderform, frässtifte lukas, stirnverzahnt Verz. 3, 3x13 mm, 4027497001224, A100103133030001, Edelstahl, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFAS, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 3 mm, Schaftfräser, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,48* | € 12,14* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,51* | € 12,17* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,75* | € 13,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,80* | € 14,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 97,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|