Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser HFAS Zylinderform für Edelstahl/Stahl 3x13 mm Schaft 3 mm | stirnverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A100103133030001
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A100103133030001
EAN/GTIN:
     4027497001224
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Lukas-Erzett Fräser HFAS Zylinderform für Edelstahl/Stahl 3x13 mm Schaft 3 mm | stirnverzahnt Verz. 3 Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 40 Schaftlänge mm 30 Schneidrichtung Rechtsschneidend Spanwinkel ( γs1 ) Grad -11 Stirnverzahnungsart Normalverzahnt = Umfangszähnezahl Werkzeugaufnahme Schaft
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugdurchmesser:
3 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Schaftlänge:
30 mm
Schneidrichtung:
Rechtsschneidend
Spanwinkel ( γs1 ):
-11 Grad
Stirnverzahnungsart:
Normalverzahnt = Umfangszähnezahl
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform schaft 3mm, frässtift zylinderform, frässtifte lukas, stirnverzahnt Verz. 3, 3x13 mm, 4027497001224, A100103133030001, Edelstahl, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFAS, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 3 mm, Schaftfräser, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,53*
€ 12,13*
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 12,23*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,76*
€ 13,94*
1
€ 5,90*
ab € 9,86*
€ 14,63*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.