Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-2218-PZ1 Herst.-Nr.: 2218-PZ1 EAN/GTIN: 4000896014705 |
| |
|
| | |
| - Sechskant-Antrieb ähnlich ISO 1173 C8 (5/16″)
- Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
- Abtrieb: Pozidriv Profil PZ
- Schlüsselweite: ∙ PZ1
- Abmessungen / Länge: 32 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
+ = Verstärkte Ausführung - Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
- Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
- Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
- Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
- Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
- Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz 1, bit (pozidriv), Bit (Schlitz), Bit (Innensechskant), Bit (Werkzeug), Bit (Kreuzschlitz), Bit (Schlagschrauber), Bit (Sechsrund) |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,84* | € 3,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,80* | € 4,14* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,70* | € 4,15* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,87* | € 4,21* | | | | Lager 2478 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,31* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 91,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|