Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, 2218-PZ1, Antrieb 5/16Zoll Abtrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit, 2218-PZ1, Antrieb 5/16Zoll Abtrieb
Bit, 2218-PZ1, Antrieb 5/16Zoll Abtrieb
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1439617
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2218-PZ1
EAN/GTIN:
     4000896014705
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Sechskant-Antrieb ähnlich ISO 1173 C8 (5/16?) Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) Abtrieb: Pozidriv Profil PZ Schlüsselweite: ? PZ1 Abmessungen / Länge: 32 mm Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg + = Verstärkte AusführungSonderstahl für allerhöchste Beanspruchung Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall) Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk Hohe Drehmomentwerte · weit über DIN-Norm · bei langer LebensdauerWeitere technische Eigenschaften:· Netto-Gewicht (kg): 0,01kg
Weitere Informationen:
Anwendung:
Pozidriv Profil PZ
Größe:
PZ1
Länge:
32 mm
Antrieb:
Mai 16 ?
Marke:
HAZET
Ausführung:
Pozidriv Profil PZ1
Antrieb mm:
8 mm
Norm:
Sechskant-Antrieb ähnlich ISO 1173 C8 (5/16?)
Modell:
2218-PZ1
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz 1, bit (pozidriv), Schraubeinsatz, Schrauberklingen, Bits, 8000462246
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 3,81*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,10*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 4,12*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,18*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.