Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2218-PZ1 ∙ Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) ∙ Pozidriv Profil PZ ∙ PZ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2218-PZ1;2218-PZ2;2218-PZ3;2218-PZ4
2218-PZ1;2218-PZ2;2218-PZ3;2218-PZ4
Artikel-Nr.:
     C1156-2218-PZ1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2218-PZ1
EAN/GTIN:
     4000896014705
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • Sechskant-Antrieb ähnlich ISO 1173 C8 (5/16″)
  • Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
  • Abtrieb: Pozidriv Profil PZ
  • Schlüsselweite: ∙ PZ1
  • Abmessungen / Länge: 32 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
+ = Verstärkte Ausführung
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
PZ1
hz-class Hauptklasse:
235040 Bit
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit 2218 ∙ Außensechskant 8 = 5/16 Zoll ∙ für Pozidriv-Profil (PZ)
Produktgruppe:
2218
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Abtrieb:
Pozidriv Profil PZ
Antrieb:
Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Länge:
32 mm
Abmessungen / Länge:
32 mm
Norm:
Sechskant-Antrieb ähnlich ISO 1173 C8 (5/16″)
Produktempfehlung:
6408-1 | 2250-3 | 2272/23N | 8808S-1 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044203
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz 1, bit (pozidriv), Bit (Schlitz),Bit (Innensechskant),Bit (Werkzeug),Bit (Kreuzschlitz),Bit (Schlagschrauber),Bit (Sechsrund), Handwerkzeuge,Schraubwerkzeuge,Bits,Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.