Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz (Bit) Hazet 2218-PZ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz (Bit) Hazet 2218-PZ1
Schraubendreher-Einsatz (Bit) Hazet 2218-PZ1
Artikel-Nr.:
     4012-881987
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2218-PZ1
EAN/GTIN:
     4000896014705
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • 6kant-Antrieb ähnlich ISO 1173 C8 (5/16?)
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: PZ1
  • Gesamtlänge: 32 mm
  • Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
  • Abtrieb: Pozidriv Profil PZ
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
+ = Verstärkte Ausführung
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz 1, bit (pozidriv), 2218PZ1
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 3,81*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,10*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 4,12*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,18*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.