Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-2100-04 Herst.-Nr.: 2100-04 EAN/GTIN: 4000896011322 |
| |
|
| | |
| - Winkelschraubendreher
- Oberfläche: vernickelt
- DIN ISO 2936
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 4 mm
- Abmessungen / Länge: 29 mm
- Länge l1: 74 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 4mm, din iso 2936, winkelschraubendreher din iso 2936 sw4, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,18* | € 1,66* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,12* | € 1,74* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,20* | € 1,77* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,27* | € 1,89* | | | | Lager 2478 | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 1,37* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 83,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|