Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-163-141/31 Herst.-Nr.: 163-141/31 EAN/GTIN: 4000896151905 |
| |
|
| | |
| - HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180 - Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX Profil
- Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
- Netto-Gewicht (kg): 2.27 kg
- Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 31
Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 31 | Anzahl Werkzeuge: | 31 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 174,05* | € 201,85* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,91* | € 203,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 179,76* | € 206,96* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,70* | € 208,78* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,20* | € 240,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|