Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

049105 Aufsteckmaulschlüssel ATB Z 8 SW 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3039714
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3039714
EAN/GTIN:
     611702891218
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Für schwer zugängliche Schraubstellen, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
England
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,079 kg
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Schlüsselweite 1 [mm]:
23
Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø:
8 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
49,5 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
7,6 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,62*
€ 72,79*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,68*
€ 73,47*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,17*
€ 74,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,23*
€ 76,16*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,32*
€ 76,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
049000
€ 63,42*
Zubehör
Gedore
049005
€ 63,49*
Zubehör
Gedore
049010
€ 64,64*
Zubehör
Gedore
049015
€ 64,01*
Zubehör
Gedore
049020
€ 65,27*
Zubehör
Gedore
049025
€ 65,05*
Zubehör
Gedore
049030
€ 65,37*
Zubehör
Gedore
049035
€ 66,09*
Zubehör
Gedore
049040
€ 66,84*
Zubehör
Gedore
049045
€ 67,02*
Zubehör
Gedore
049050
€ 67,87*
Zubehör
Gedore
049055
€ 67,59*
Zubehör
Gedore
049060
€ 67,87*
Zubehör
Gedore
049065
€ 69,22*
Zubehör
Gedore
049070
€ 69,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.