Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

049030 Aufsteckmaulschlüssel ATB Z 8 SW 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3038777
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     049030
EAN/GTIN:
     0611702891065
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Für schwer zugängliche Schraubstellen, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø:
8 mm
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2 [mm]:
19,8 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
3,8 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,012 kg
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 mm
Ursprungsland:
England
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
049000
ab € 47,10*
Zubehör
Gedore
049005
ab € 47,64*
Zubehör
Gedore
049010
ab € 47,88*
Zubehör
Gedore
049015
ab € 48,40*
Zubehör
Gedore
049020
ab € 48,82*
Zubehör
Gedore
049025
ab € 49,17*
Zubehör
Gedore
049035
ab € 49,73*
Zubehör
Gedore
049040
ab € 50,11*
Zubehör
Gedore
049045
ab € 50,71*
Zubehör
Gedore
049050
ab € 51,03*
Zubehör
Gedore
049055
ab € 51,51*
Zubehör
Gedore
049060
ab € 51,77*
Zubehör
Gedore
049065
ab € 52,37*
Zubehör
Gedore
049070
ab € 52,68*
Zubehör
Gedore
049075
ab € 53,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.