Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

049020 Aufsteckmaulschlüssel ATB Z 8 SW 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3038750
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     049020
EAN/GTIN:
     0611702891041
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Für schwer zugängliche Schraubstellen, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø:
8 mm
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2 [mm]:
16,2 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
3,6 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,011 kg
Schlüsselweite 1 [mm]:
6 mm
Ursprungsland:
England
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
049000
ab € 46,87*
Zubehör
Gedore
049005
ab € 47,21*
Zubehör
Gedore
049010
ab € 47,25*
Zubehör
Gedore
049015
ab € 48,04*
Zubehör
Gedore
049025
ab € 48,43*
Zubehör
Gedore
049030
ab € 49,19*
Zubehör
Gedore
049035
ab € 49,68*
Zubehör
Gedore
049040
ab € 49,88*
Zubehör
Gedore
049045
ab € 50,06*
Zubehör
Gedore
049050
ab € 50,46*
Zubehör
Gedore
049055
ab € 51,19*
Zubehör
Gedore
049060
ab € 51,27*
Zubehör
Gedore
049065
ab € 51,61*
Zubehör
Gedore
049070
ab € 52,43*
Zubehör
Gedore
049075
ab € 52,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.