Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

049000 Aufsteckmaulschlüssel ATB Z 8 SW 3,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3038718
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3038718
EAN/GTIN:
     611702891003
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Für schwer zugängliche Schraubstellen, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,008 kg
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Schlüsselweite 1 [mm]:
3,2
Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø:
8 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
9,2 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
2,8 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,58*
€ 63,42*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,41*
€ 64,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,60*
€ 64,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,69*
€ 66,32*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,72*
€ 72,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
049005
€ 63,13*
Zubehör
Gedore
049010
€ 64,17*
Zubehör
Gedore
049015
€ 64,27*
Zubehör
Gedore
049020
€ 65,42*
Zubehör
Gedore
049025
€ 65,16*
Zubehör
Gedore
049030
€ 65,46*
Zubehör
Gedore
049035
€ 65,72*
Zubehör
Gedore
049040
€ 66,52*
Zubehör
Gedore
049045
€ 66,84*
Zubehör
Gedore
049050
€ 67,70*
Zubehör
Gedore
049055
€ 67,83*
Zubehör
Gedore
049060
€ 67,48*
Zubehör
Gedore
049065
€ 69,17*
Zubehör
Gedore
049070
€ 69,24*
Zubehör
Gedore
049075
€ 70,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.