Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1110 WM 24 Werkzeug-Box-Modul WorkMo B2, 4 Schubladen H6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2954311
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2954311
EAN/GTIN:
     4010886947173
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
4 Schubladen mit Vollauszug geegnet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module, Leichter und stabiler Alu-Kunststoffmix, Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung, Crash getestet, Tragkraft pro Schublade 30 kg, Maße: 526 x 396 x 506 mm, Schubladeninnenmaß: B 418 x T 314 x H 89 mm
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
385 mm
Gesamthöhe [mm]:
505 mm
Netto-Gewicht [kg]:
18,6 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
525 mm
Schubladen-Maße (Innen):
B 418 x T 314 x H 89 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 325,14*
€ 374,56*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,15*
€ 377,79*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 330,78*
€ 379,08*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,86*
€ 379,35*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,25*
€ 390,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,18*
€ 464,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,94*
€ 449,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 377,93*
€ 449,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,65*
€ 431,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 362,64*
€ 431,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,51*
€ 426,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,25*
€ 408,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1110 WMHP 2
€ 102,89*
Zubehör
Gedore
1110 WMR 23
€ 99,03*
Zubehör
Gedore
1110 WMR 24
€ 168,12*
Zubehör
Gedore
1110 WMS 23
€ 110,07*
Zubehör
Gedore
1110 WMT 23
€ 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.