Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1110 WM 24 Werkzeug-Box-Modul WorkMo B2, 4 Schubladen H6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2954311
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1110 WM 24
EAN/GTIN:
     4010886947173
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
4 Schubladen mit Vollauszug geegnet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module, Leichter und stabiler Alu-Kunststoffmix, Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung, Crash getestet, Tragkraft pro Schublade 30 kg, Maße: 526 x 396 x 506 mm, Schubladeninnenmaß: B 418 x T 314 x H 89 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
385 mm
Gesamthöhe [mm]:
505 mm
Gesamtlänge [mm]:
525 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
18,6 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schubladen-Maße (Innen):
418x314x89 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugbox, werkzeugbox, Betriebs-/Werkstatteinrichtung (Teile, nicht klassifiziert), Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,81*
€ 443,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,66*
€ 431,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,65*
€ 413,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,90*
€ 406,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,09*
€ 389,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1110 WMHP 2
ab € 75,38*
Zubehör
Gedore
1110 WMR 23
ab € 79,64*
Zubehör
Gedore
1110 WMR 24
ab € 128,01*
Zubehör
Gedore
1110 WMS 23
ab € 81,02*
Zubehör
Gedore
1110 WMT 23
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.