Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1110 WMHP 2 Holz-Arbeitsplatte für WorkMo B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2954362
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1110 WMHP 2
EAN/GTIN:
     4010886947210
Suchbegriffe:
Ablageboden CNC-Wagen
Ablageboden Werkstattwagen
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Multiplex Buchen-Schichtholzplatte 20 mm stark, Zum Einklicken in WorkMo Boxen B2 um eine plane Arbeitsfläche zu erhalten, Maße: B 571 x T 426 x H 41 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Arbeitsplattenstärke:
20 mm
Gesamtbreite [mm]:
425 mm
Gesamthöhe [mm]:
40 mm
Gesamtlänge [mm]:
575 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Holz
Netto-Gewicht [kg]:
4,5 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkbankplatte, Arbeitsplatte für Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Arbeitsplatte, Werkzeugschrankarbeitsplatte, arbeitsplatte für werkzeugschrank, Betriebs-/Werkstatteinrichtung (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.