Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-19 IS Satz Steckschlüsseleinsätze 1/2\" in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2308924
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2308924
EAN/GTIN:
     4010886895238
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Maße: 157,5 x 310 x 35 mm
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Netto-Gewicht [kg]:
2,765 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Material:
Schaumstoff
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 186,61*
€ 223,25*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,75*
€ 225,19*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 190,55*
€ 225,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,61*
€ 225,41*
Lager 2478
7
Frei Haus
ab € 198,10*
€ 233,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,06*
€ 277,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,24*
€ 266,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
19 10
€ 5,86*
Sonstiges
Gedore
19 11
€ 5,72*
Sonstiges
Gedore
19 12
€ 5,18*
Sonstiges
Gedore
19 22
€ 7,74*
Sonstiges
Gedore
19 23
€ 5,05*
Sonstiges
Gedore
19 26
€ 7,20*
Sonstiges
Gedore
19 27
€ 10,35*
Sonstiges
Gedore
19 28
€ 11,47*
Sonstiges
Gedore
19 32
€ 11,79*
Sonstiges
Gedore
EI-1500 CT1-19 IS L
€ 23,17*
Sonstiges
Gedore
6130530
€ 6,22*
Sonstiges
Gedore
6130610
€ 6,55*
Sonstiges
Gedore
6130880
€ 6,29*
Sonstiges
Gedore
6130960
€ 6,43*
Sonstiges
Gedore
6131180
€ 6,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.