Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712536-1439588 Herst.-Nr.: 1439588 EAN/GTIN: 4010886807071 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 5749, Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Für harten Draht/Pianodraht, Max. Schneidleistung 1,4 - 2,0 mm, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen, Induktiv gehärtete Schneiden (63 - 65 HRC) ermöglichen gleichbleibende Schneidleistung über lange Zeit., Höchste Scheidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimales Zusammenspiel von Schneidengeometrie, exzentrischer Nietlagerung und ergonomischen Griffdesign. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Kraft-Seitenschneider, Kraftseitenschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), gedore kraft-seitenschneider 180mm, elektronik seitenschneider, gedore elektronikseitenschneider, GEDORE, Zangen, Schneidzangen, 8316 Kraft-Seitenschneider amerikanisches Modell |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 21,47* | € 26,68* | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 22,44* | € 27,69* | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 22,29* | € 27,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,60* | € 28,34* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,78* | € 28,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 138,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|