Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford-Schreibtisch, Ahorn-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 720 x 1800 x 800 mm | TP0414
Oxford-Schreibtisch, Ahorn-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 720 x 1800 x 800 mm | TP0414
Oxford-Schreibtisch, Ahorn-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 720 x 1800 x 800 mm | TP0414
Oxford-Schreibtisch, Ahorn-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 720 x 1800 x 800 mm | TP0414
Oxford-Schreibtisch, Ahorn-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 720 x 1800 x 800 mm | TP0414
Oxford-Schreibtisch, Ahorn-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 720 x 1800 x 800 mm | TP0414
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-S-618146-AS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-618146-AS
EAN/GTIN:
     4038933488196
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
C Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität, Seitenblende im Lieferumfang enthalten. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch Justierfüße.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn/Silber
Breite in mm:
1800
Höhe in mm:
720
Gewicht:
48
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 196,03*
€ 240,36*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 195,84*
€ 240,39*
Lager 2478
7
Frei Haus
ab € 197,84*
€ 241,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,84*
€ 269,54*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 213,69*
€ 290,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,73*
€ 279,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,72*
€ 279,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 221,76*
€ 263,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,84*
€ 235,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
€ 39,05*
Zubehör
Maul
8257495
€ 161,87*
Zubehör
Maul
8257402
€ 163,81*
Zubehör
Maul
8257502
€ 196,77*
Zubehör
Maul
8257595
€ 196,62*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
€ 326,67*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
€ 319,96*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
€ 319,65*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
€ 319,19*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
€ 322,45*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
€ 321,51*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
€ 322,45*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-LG
€ 149,75*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-AH
€ 149,75*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-BU
€ 150,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.