Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Einrichtungs-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-S-530900-M
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-530900-M
EAN/GTIN:
     4038933002590
Suchbegriffe:
Rollcontainer Formulareinsatz
Rollcontainer Schrägablage
Rollcontainer Schrägeinlage
Schubkasteneinsatz
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:

Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 46,88*
€ 62,48*
3 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 46,77*
€ 62,51*
Lager 2478
7
2
Frei Haus
ab € 46,89*
€ 63,07*
7 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 47,64*
€ 63,16*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 66,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 126,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
€ 436,06*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
€ 434,76*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
€ 437,33*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
€ 445,86*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
€ 417,15*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
€ 428,26*
Zubehör
Geramöbel
N-530352-OO
€ 452,11*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-LL
€ 377,80*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-BB
€ 380,77*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-AA
€ 379,28*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-WW
€ 377,80*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-NN
€ 379,23*
Zubehör
Geramöbel
N-0206HR-LL
€ 390,41*
Zubehör
Geramöbel
N-0206HR-BB
€ 386,99*
Zubehör
Geramöbel
N-0206HR-AA
€ 390,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.