Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Einrichtungs-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     1498-12535-S-530900-M
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-530900-M
EAN/GTIN:
     4038933002590
Suchbegriffe:
Alicante
Rollcontainer Formulareinsatz
Rollcontainer Schrägablage
Rollcontainer Schrägeinlage
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:

Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1
Volumen:
,001
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
7
1
€ 5,50*
ab € 46,99*
€ 62,27*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 46,7727*
€ 62,2827*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 47,39*
€ 62,91*
3 Tage
7
2
Frei Haus
ab € 47,28*
€ 63,80*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 49,99*
€ 66,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 373,24*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 374,14*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,40*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 382,47*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 357,68*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 381,93*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-LL
ab € 320,42*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-BB
ab € 319,72*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-AA
ab € 319,13*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-WW
ab € 320,15*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-NN
ab € 318,75*
Zubehör
Geramöbel
N-0206HR-LL
ab € 327,9765*
Zubehör
Geramöbel
N-0206HR-BB
ab € 327,15*
Zubehör
Geramöbel
N-0206HR-AA
ab € 326,84*
Zubehör
Geramöbel
N-0206HR-WW
ab € 327,7265*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.