Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Buche hell | GF8008
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Buche hell | GF8008
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Buche hell | GF8008
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Buche hell | GF8008
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Buche hell | GF8008
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Buche hell | GF8008
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Buche hell | GF8008
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-0206HR-BB
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-0206HR-BB
EAN/GTIN:
     4038933109671
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:

Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche/Buche
Breite in mm:
438
Höhe in mm:
565
Gewicht:
29
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer buche, rollcontainer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 328,81*
€ 386,99*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,16*
€ 387,01*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,86*
€ 388,71*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,98*
€ 432,35*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,69*
€ 437,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,01*
€ 460,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,51*
€ 456,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,79*
€ 438,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,80*
€ 430,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,16*
€ 389,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
€ 436,06*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
€ 434,76*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
€ 439,14*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
€ 445,86*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
€ 417,15*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
€ 428,26*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-AH/WA
€ 279,83*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-BU/WA
€ 283,11*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-LG/WA
€ 282,85*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-AH/WA
€ 291,11*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-BU/WA
€ 292,43*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-LG/WA
€ 294,62*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-AH/WA
€ 271,90*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-BU/WA
€ 270,63*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-LG/WA
€ 270,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.