Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 12452/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712231-12452/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12452/7016
EAN/GTIN:
     4017976624525
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016. Mit 1 Stahlschrank, 1 festen und 2 verstellbaren Böden und 4 Schubladen (H x B x T i.L.: 1 Stk. 105 x 280 x 470 mm, 2 Stk. 160 x 280 x 470 mm, 1 Stk. 210 x 280 x 470 mm). Zentralverschluss mittels Zylinderschloss. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark. Mit Abrollrand, 80 mm hoch, pulverbeschichtetes Stahlblech. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden im Stahlschrank 80 kg, pro Schublade 35 kg.
Weitere Informationen:
Artikelart:
Hauptartikel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,57*
€ 664,45*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,73*
€ 664,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,60*
€ 664,46*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 603,69*
€ 680,05*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,22*
€ 688,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,41*
€ 819,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,57*
€ 800,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 672,56*
€ 800,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,32*
€ 783,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 658,31*
€ 783,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,97*
€ 768,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 645,96*
€ 768,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,22*
€ 749,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,99*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 143,20*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,77*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
2146
ab € 36,93*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.