Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlblech-Werkstattwagen "GREY EDITION", Ladefläche 985 x 590 mm, 1 Schrank und 4 Schubladen, mit Abrollrand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlblech-Werkstattwagen "GREY EDITION", Ladefläche 985 x 590 mm, 1 Schrank und 4 Schubladen, mit Abrollrand
fetra® Stahlblech-Werkstattwagen "GREY EDITION", Ladefläche 985 x 590 mm, 1 Schrank und 4 Schubladen, mit Abrollrand
fetra® Stahlblech-Werkstattwagen "GREY EDITION", Ladefläche 985 x 590 mm, 1 Schrank und 4 Schubladen, mit Abrollrand
Artikel-Nr.:
     C7573-12452/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12452/7016
EAN/GTIN:
     4017976624525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016. Mit 1 Stahlschrank, 1 festen und 2 verstellbaren Böden und 4 Schubladen (H x B x T i.L.: 1 Stk. 105 x 280 x 470 mm, 2 Stk. 160 x 280 x 470 mm, 1 Stk. 210 x 280 x 470 mm). Zentralverschluss mittels Zylinderschloss. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 20 mm stark. Mit Abrollrand, 80 mm hoch, pulverbeschichtetes Stahlblech. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden im Stahlschrank 80 kg, pro Schublade 35 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
985
Ladeflächenbreite (mm):
590
Ladeflächenhöhe (mm):
915
Gesamtlänge (mm):
1080
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamthöhe (mm):
995
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fetra werkstattwagen, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, GREY EDITION
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 601,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,36*
€ 796,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,82*
€ 776,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 648,85*
€ 772,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,08*
€ 754,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,19*
€ 739,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,70*
€ 716,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,54*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 143,32*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,55*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
2146
ab € 36,92*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.