Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1200T500 mm, Lichtgrau/Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1200T500 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1200T500 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1200T500 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1200T500 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1200T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1200T500 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-2050-00|S10145
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2050-00|S10145
EAN/GTIN:
     4050646367100
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für
hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der
Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung
durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache
Bedienung, matt vernickelt, 4 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Wechselzylinder matt vernickelt
mit 2 Schlüsseln,
Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 3003 Rubinrot, Inneneinrichtung: RAL
7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Anschlagsart Front:
Infront
Anzahl Türen:
2 H87
Weitere Suchbegriffe: Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 4 böden, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,67*
€ 745,40*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 613,76*
€ 745,90*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 634,98*
€ 754,61*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,23*
€ 763,84*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,73*
€ 987,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,74*
€ 1.175,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,90*
€ 1.174,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 937,28*
€ 1.115,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,73*
€ 1.070,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 883,05*
€ 1.050,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,62*
€ 1.018,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 852,15*
€ 1.014,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,73*
€ 970,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2059-802|
ab € 42,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2059-801|
ab € 31,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2059-80|
ab € 21,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.