Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1711486-7180W-4XL Herst.-Nr.: 7180W-4XL EAN/GTIN: 4059904116863 |
| |
|
|  |  |
 | NITRAS MOTION TEX PLUS, Winter-Softshelljacke, schwarz, 340 g/qm, hoher Tragekomfort dank weichem Softshell- Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, weiches und wärmendes Winterfutter, Verstärkungen an Ellbogenpartie für hohe Widerstandsfähigkeit, Reflexelemente auf Brust und Reflexbiesen auf Rückseite der Ärmel sowie Rücken für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen und außen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Pulswärmer für kältere Temperaturen, Kapuze mit Kordelzug zur Fixierung, Comfort Fit, Größe 4XL Weitere Informationen:  |  | Ausstattung 2: | Verstellbare Ärmelabschlüsse | Ausstattung 3: | 0 | Gewicht: | 18,76 kg | Länge: | 0,71 m | Breite: | 0,55 m | Höhe: | 0,46 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 42,61* | € 48,79* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 46,53* | € 59,17* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 46,51* | € 59,17* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 46,96* | € 59,55* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 46,37* | € 65,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|