Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX PLUS, Pilotenjacke, weiß, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS MOTION TEX PLUS, Pilotenjacke, weiß, Größe 4XL
NITRAS MOTION TEX PLUS, Pilotenjacke, weiß, Größe 4XL
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-7123-4XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7123-4XL
EAN/GTIN:
     4059904033078
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
NITRAS MOTION TEX PLUS, Pilotenjacke, weiß / grau, 240 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Fleece-Stehkragen, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss zur Fixierung, elastischer Bund für optimalen Halt, wasserabweisende HIT-Beschichtung, 4-in-1 Pilotenjacke (abnehmbare Ärmel und hochwertiges, herausnehmbares Polar-Fleece), Reflexbiesen auf Vorderseite für bessere Sichtbarkeit, durchgängiger und praktischer 2-Wege-Reißverschluss mit Windstopper außen, je zwei Brust- und Seitentaschen, Smartphone-, Ärmel- und Innentaschen, Brusttasche mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen, einrollbare Kapuze, Regular Fit, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Ausstattung 2:
0
Ausstattung 3:
Polar-Fleece herausnehmbar
Gewicht:
12,89 kg
Länge:
0,63 m
Breite:
0,39 m
Höhe:
0,38 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 19,18*
€ 26,42*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 19,18*
€ 26,62*
20 Tage
100
1
€ 6,29*
ab € 19,69*
€ 27,19*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 21,30*
€ 29,14*
Lager 2478
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 21,21*
€ 30,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 92,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.