Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX PLUS, Pilotenjacke, marineblau, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS MOTION TEX PLUS, Pilotenjacke, marineblau, Größe M
NITRAS MOTION TEX PLUS, Pilotenjacke, marineblau, Größe M
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-7121-M
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7121-M
EAN/GTIN:
     4059904031883
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
NITRAS MOTION TEX PLUS, Pilotenjacke, marineblau, 240 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Fleece-Stehkragen, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss zur Fixierung, elastischer Bund für optimalen Halt, wasserabweisende HIT-Beschichtung, 4-in-1 Pilotenjacke (abnehmbare Ärmel und hochwertiges, herausnehmbares Polar-Fleece), Reflexbiesen auf Vorderseite für bessere Sichtbarkeit, durchgängiger und praktischer 2-Wege-Reißverschluss mit Windstopper außen, je zwei Brust- und Seitentaschen, Smartphone-, Ärmel- und Innentaschen, Brusttasche mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen, einrollbare Kapuze, Regular Fit, Größe M
Weitere Informationen:
Ausstattung 2:
0
Ausstattung 3:
Polar-Fleece herausnehmbar
Gewicht:
13,75 kg
Länge:
0,62 m
Breite:
0,41 m
Höhe:
0,40 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 19,09*
€ 26,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 19,25*
€ 26,64*
19 Tage
100
1
€ 6,29*
ab € 19,81*
€ 27,23*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 22,78*
€ 31,11*
Lager 2478
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 22,83*
€ 32,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 98,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.