Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer Uneo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Medienbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-060398400C
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 984 00C
EAN/GTIN:
     3165140877541
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Bohrhammer Uneo. Das vielseitige 3-in-1-Akku-Werkzeug zum Bohren, Hämmern und Schrauben. Pneumatisches Hammerwerk für leichtes und schnelles Bohren, sogar in Beton. SDS quick-Schnellspannbohrfutter für einen einfachen, intuitiven und zügigen Zubehörwechsel in nur 3 Sekunden. Zweiganggetriebe sorgt je nach Anwendung für eine höhere Drehzahl oder ein höheres Drehmoment. Hämmern, Bohren und Schrauben in Beton, Mauerwerk, Fliesen, Holz und Metall. POWER FOR ALL – geringes Gewicht von 1,2 kg und austauschbarer 12-V-Akku. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden Gerätesystem. Im Lieferumfang enthalten: Betonbohrer Ø 6 und 8 mm, Rundschaftadapter, Universalbohrer Ø 5 und 6 mm, 4 lange Bits
Weitere Informationen:
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 79,61*
€ 89,84*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 80,00*
€ 90,26*
1 Tag
20
€ 23,00*
ab € 80,92*
€ 91,05*
€ 4,90*
ab € 78,72*
€ 93,87*
Lager 2478
18
Frei Haus
ab € 87,51*
€ 98,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 903
ab € 1,84*
Zubehör
Bosch
2 609 256 904
ab € 2,22*
Zubehör
Bosch
2 609 256 905
ab € 1,99*
Zubehör
Bosch
2 609 256 906
ab € 1,87*
Zubehör
Bosch
2 609 256 912
ab € 2,70*
Zubehör
Bosch
2 609 256 913
ab € 2,25*
Zubehör
Bosch
2 609 256 914
ab € 2,64*
Zubehör
Bosch
2 609 256 915
ab € 2,74*
Zubehör
Bosch
2 609 256 989
ab € 12,40*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,57*
Zubehör
Bosch
2607019613
ab € 17,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.