Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-06012A6500
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 2A6 500
EAN/GTIN:
     4059952586687
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
bosch professional heißluftgebläse
Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50, Arbeit unterwegs – Das GHG 18V-50 Professional wurde für eine flexible Verwendung in jeder Umgebung konstruiert. Ausgestattet mit einer Schnellaufheizung auf bis zu 300 °C innerhalb von 6 Sekunden verliert dieses Akku-Heißluftgebläse keine Zeit beim Erreichen der gewünschten Temperatur. Dank seiner ausgezeichneten Tragbarkeit und Flexibilität eignet sich das GHG 18V-50 hervorragend für jede Arbeitsumgebung, sogar große Baustellen ohne Stromversorgung. Mit seinen zwei Temperaturstufen (300 °C + 500 °C) und dem LED-Licht ist das Heißluftgebläse jederzeit leicht zu bedienen. Das GHG 18V-50 Professional eignet sich für zahlreiche Anwendungen, einschließlich Schlauchschrumpfen. Es ist kompatibel mit allen für unsere kabelgebundenen Heißluftgebläse erhältlichen Düsen sowie sämtlichen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 4,0 Ah verwenden. Bei Verwendung des Akkus ProCORE18V 8.0Ah bei 300 °C beträgt die Akkulaufzeit bis zu 21 Minuten. Karton; Reflektordüse, 32 x 33 mm (1 609 390 453); Reduzierdüse, 9 mm (1 609 201 797)
Weitere Informationen:
Aufheizzeit bis 300 °C:
6 s
Akkuspannung:
18 V
Arbeitstemperatur, von:
300 °C
Arbeitstemperatur, bis zu:
500 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Heißluftgebläse (Akku)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,16*
€ 146,05*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,58*
€ 146,09*
€ 4,90*
ab € 122,87*
€ 146,84*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 126,65*
€ 150,76*
Lager 2478
18
Frei Haus
ab € 141,79*
€ 168,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1609201795
ab € 10,04*
Sonstiges
Bosch
1609201796
ab € 9,96*
Sonstiges
Bosch
1609390452
ab € 11,21*
Sonstiges
Bosch
1609201647
ab € 7,89*
Sonstiges
Bosch
1609201797
ab € 8,71*
Sonstiges
Bosch
1609390453
ab € 9,42*
Sonstiges
Bosch
1609201798
ab € 13,50*
Sonstiges
Bosch
1600A01U7U
ab € 85,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.