Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine GBM 13-2 RE, mit Zahnkranzbohrfutter 1,5 - 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-06011B2001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 1B2 001
EAN/GTIN:
     3165140797955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Bohrmaschine GBM 13-2 RE, Die kabelgebundene GBM 13-2 RE Professional ist eine 2-Gang-Bohrmaschine für Präzisionsbohrungen. Der leistungsstarke 750-Watt-Motor und das hohe Drehmoment sorgen für einen schnellen Arbeitsfortschritt und ermöglichen Bohrungen in Stahl mit einem Durchmesser von bis zu 13 mm. Sie zeichnet sich durch ein kompaktes und ergonomisches Design aus, das eine gute Werkzeughandhabung für präzises Arbeiten ermöglicht. Diese Bohrmaschine verfügt ferner über ein 2-Gang-Getriebe und ein Stellrad zur Drehzahlvorwahl für präzise Leistung in vielseitigen Anwendungen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten in Metall und Holz. Die GBM 13-2 RE Professional bietet die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Spannfuttern auszuwählen, und verfügt über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl sowie variable Drehzahl. Zahnkranzbohrfutter 1,5 - 13 mm (1 608 571 062); Zusatzhandgriff (2 602 025 190); Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010); Karton
Weitere Informationen:
Abgabeleistung:
353 W
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, 2-gang-bohrmaschine bosch, 2 gang bohrmaschine, handbohrmaschine 1700g, Bohrmaschine (elektrisch), Bohrmaschine
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,65*
€ 218,23*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 182,27*
€ 219,12*
€ 4,90*
ab € 181,86*
€ 221,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 185,67*
€ 223,00*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,26*
€ 244,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,68*
€ 291,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,93*
€ 276,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,91*
€ 275,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 214,78*
€ 255,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601473600
ab € 88,71*
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 143,07*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 526,99*
Sonstiges
Bosch
0601472600
ab € 81,28*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 259,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.