Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 1000-10F, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC / KTC
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC / KTC
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4471-70-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-70-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462022638
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Zur Lagerung von IBC à 1000 Liter

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
274 kg
Breite:
2690 mm
Höhe:
375 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1186 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,15*
€ 971,80*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 895,74*
€ 972,60*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,35*
€ 1.005,91*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,65*
€ 1.013,63*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 989,28*
€ 1.067,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,66*
€ 1.270,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,16*
€ 1.261,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.060,14*
€ 1.261,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,04*
€ 1.223,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.028,03*
€ 1.223,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,36*
€ 1.207,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,28*
€ 1.177,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.