Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW-4/B/PE, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne mit PE-Einsatz
Stahl-Auffangwanne mit PE-Einsatz
Stahl-Auffangwanne mit PE-Einsatz
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4471-32-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-32-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462021952
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 2 Containern (IBC) à 1000 Liter mit aggressiven Medien, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Klemmrahmen
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
141 kg
Breite:
2415 mm
Höhe:
255 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Auffangvolumen (DE):
203 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
250 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,25*
€ 937,34*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,14*
€ 937,36*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 891,39*
€ 966,58*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,63*
€ 970,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 969,34*
€ 1.040,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,73*
€ 1.155,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,52*
€ 1.141,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 959,51*
€ 1.141,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,26*
€ 1.110,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 933,25*
€ 1.110,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,04*
€ 1.097,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,63*
€ 1.069,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
754898
€ 155,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.