Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW-4/B/PE, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne mit PE-Einsatz
Stahl-Auffangwanne mit PE-Einsatz
Stahl-Auffangwanne mit PE-Einsatz
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-32-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-32-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462021952
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 2 Containern (IBC) à 1000 Liter mit aggressiven Medien, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Klemmrahmen
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
141 kg
Breite:
2415 mm
Höhe:
255 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Auffangvolumen (DE):
203 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
250 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 890,93*
€ 963,36*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 893,04*
€ 963,38*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,15*
€ 963,93*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 894,36*
€ 967,51*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 970,06*
€ 1.036,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,38*
€ 1.146,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,69*
€ 1.136,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,15*
€ 1.111,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,05*
€ 1.090,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,04*
€ 1.062,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
754898
€ 158,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.