Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2018, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11507799
11507799
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4471-07-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-07-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462020818
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
69 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
360 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Auffangvolumen (DE):
215 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
240 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,26*
€ 302,50*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,31*
€ 303,14*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,85*
€ 334,99*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 288,34*
€ 340,48*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 288,75*
€ 342,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,05*
€ 407,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,64*
€ 393,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,63*
€ 393,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,88*
€ 375,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 315,87*
€ 375,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,89*
€ 372,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,75*
€ 343,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
754898
€ 155,64*
Zubehör
Bauer
4423-12-0000-7
€ 118,36*
Zubehör
Eurokraft
741250
€ 111,62*
Zubehör
Eurokraft
741246
€ 101,60*
Zubehör
Eurokraft
741251
€ 132,86*
Zubehör
Eurokraft
741249
€ 135,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.