Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4423-12-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4423-12-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462011137
Suchbegriffe:
Fassauflage für Fassregal
Fass-Bock
Fassbock
fassbock

Eigenschaften

  • Fassauflagen Typ FA, feuerverzinkt, für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60- oder 200-l-Fässern, zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost, zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Gewicht:
15 kg
Breite:
760 mm
Höhe:
425 mm
Maximale Anzahl Fässer 60 Liter (liegend):
2 Stück
Fasslagerung nur liegend:
Ja
Export-Ausführung (0/1):
0
Auslieferungszustand:
zerlegt
Weitere Suchbegriffe: Fassauflage
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,82*
€ 119,08*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,05*
€ 120,39*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,81*
€ 125,65*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,47*
€ 125,76*
Lager 1498
15
€ 5,45*
ab € 105,54*
€ 128,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2020 LACK RAL2000 ORANGE
€ 629,58*
Zubehör
Bauer
2020 LACK RAL5012 BLAU
€ 628,95*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 3000
€ 622,47*
Zubehör
Bauer
4471-05-0000-2
€ 566,95*
Zubehör
Bauer
4471-05-0000-1
€ 567,98*
Zubehör
Bauer
4471-05-0000-3
€ 567,98*
Zubehör
Bauer
4471-05-0000-7
€ 623,68*
Zubehör
Bauer
4471-11-0000-7
€ 677,61*
Zubehör
Bauer
RA 60
€ 91,43*
Zubehör
Bauer
RA 60 (2 St.)
€ 124,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.