Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2001, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auffangwanne 2001 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2001 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4471-02-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-02-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462020733
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Zur Lagerung von Kleingebinden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Gewicht:
46 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
460 mm
Auffangvolumen (DE):
210 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
222 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,94*
€ 280,57*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,15*
€ 281,22*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,76*
€ 312,00*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 262,37*
€ 312,17*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 263,96*
€ 313,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,51*
€ 373,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,02*
€ 360,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,01*
€ 334,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 281,00*
€ 334,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,60*
€ 331,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,96*
€ 314,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4423-12-0000-7
€ 118,86*
Zubehör
Eurokraft
741250
€ 113,92*
Zubehör
Eurokraft
741246
€ 103,98*
Zubehör
Eurokraft
741249
€ 131,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.