Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm LAT 25-1,0, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastarm LAT 25 1 0 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Lastarm LAT 25 1 0 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4430-14-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-14-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462012950
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

  • Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken
  • Neigung 25 Grad
  • Teleskopierbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
  • Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
Aufnahme-Innenbreite:
220 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
59 kg
Länge:
1675 mm
Breite:
690 mm
Höhe:
1005 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
... > LAT > Typ LAT > Lat 25-1,0
Weitere Suchbegriffe: Lastarm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,18*
€ 651,56*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,53*
€ 651,58*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,62*
€ 671,10*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 603,94*
€ 671,10*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 606,49*
€ 673,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,94*
€ 801,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,10*
€ 772,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 649,09*
€ 772,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,12*
€ 754,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 634,11*
€ 754,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,53*
€ 745,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,49*
€ 721,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
€ 777,83*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-7
€ 972,13*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-1
€ 814,91*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-3
€ 815,31*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-5
€ 822,14*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-4
€ 820,19*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-7
€ 1.178,92*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-1
€ 958,54*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-3
€ 960,80*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-5
€ 968,03*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-4
€ 964,89*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-7
€ 1.277,01*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-2
€ 1.041,13*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-1
€ 1.039,91*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-3
€ 1.044,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.