Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter FB 2000, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter FB 2000 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Klappbodenbehälter FB 2000 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4417-41-6000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4417-41-6000-3
EAN/GTIN:
     4052462007390
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

Eigenschaften

  • Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
  • Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
  • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
  • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
  • 4 Kranösen Ø 40 mm
  • 3-fach stapelbar
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
615 mm
Aufnahme-Innenbreite:
185 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
232 kg
Länge:
1040 mm
Breite:
1845 mm
Höhe:
1445 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
... > FB > Typ FB > Fb 2000
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 983,41*
€ 1.039,62*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 985,12*
€ 1.039,62*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 989,67*
€ 1.046,08*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 989,03*
€ 1.049,48*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 997,29*
€ 1.054,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,48*
€ 1.248,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,19*
€ 1.243,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,55*
€ 1.215,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,63*
€ 1.196,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,03*
€ 1.176,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
259470-VK
€ 176,52*
Zubehör
Bauer
ZW VERZ.F.FB 1000-2000
€ 163,67*
Zubehör
Bauer
ZW FB 1000 - 2000
€ 75,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.