Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter FB 1000, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter FB 1000 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Klappbodenbehälter FB 1000 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4417-33-6000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4417-33-6000-4
EAN/GTIN:
     4052462007246
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

Eigenschaften

  • Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
  • Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
  • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
  • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
  • 4 Kranösen Ø 40 mm
  • 3-fach stapelbar
  • Passend für Routenzug-Rollwagen 1200 x 1000 mm
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
415 mm
Aufnahme-Innenbreite:
185 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
158 kg
Länge:
1040 mm
Breite:
1245 mm
Höhe:
1145 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
... > FB > Typ FB > Fb 1000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,01*
€ 831,12*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,29*
€ 831,14*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,84*
€ 847,36*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 784,42*
€ 847,37*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 792,12*
€ 851,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,37*
€ 1.008,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,76*
€ 996,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,91*
€ 974,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,84*
€ 956,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,42*
€ 933,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
259470-VK
€ 175,64*
Zubehör
Bauer
ZW VERZ.F.FB 1000-2000
€ 163,54*
Zubehör
Bauer
ZW FB 1000 - 2000
€ 75,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.