Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm LAT 25-1,0, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastarm LAT 25 1 0 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Lastarm LAT 25 1 0 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4430-14-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-14-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462012950
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

  • Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken
  • Neigung 25 Grad
  • Teleskopierbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
  • Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
Aufnahme-Innenbreite:
220 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
59 kg
Länge:
1675 mm
Breite:
690 mm
Höhe:
1005 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
... > LAT > Typ LAT > Lat 25-1,0
Weitere Suchbegriffe: Lastarm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,08*
€ 649,47*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,49*
€ 649,49*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,29*
€ 668,90*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 603,01*
€ 668,90*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 610,18*
€ 671,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,90*
€ 795,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,92*
€ 775,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,08*
€ 753,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,13*
€ 739,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,01*
€ 717,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 1000 o
€ 811,24*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
€ 777,83*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-7
€ 972,14*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-3
€ 821,47*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-5
€ 831,37*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-4
€ 838,69*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-7
€ 1.178,92*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-1
€ 958,54*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-3
€ 962,60*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-5
€ 972,35*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-4
€ 969,26*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-7
€ 1.290,12*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-2
€ 1.043,82*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-1
€ 1.033,49*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-3
€ 1.037,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.